• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 5/8

Artikel-Nr.: S.5/8H
Netto: 6,27 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.5/8H
EAN / GTIN 3148510549002
Herstellernummer S.5/8H

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 5/8
  • d [mm]: 21,6
  • d1 [mm]: 22,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 12,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 65

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.