• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z, 12-Kant

Artikel-Nr.: S.450UP
Netto: 944,22 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.450UP
EAN / GTIN 3148515169212
Herstellernummer S.450UP
L-Nummer L60130 2677

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 12-Kant, zöllig

Merkmal:

  • H[mm]: 111
  • L[mm]: 452
  • T[mm]: 284
  • Gewicht in Kilogramm: 13.0

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre(n) 1/2″: ″Vollhand″-Umschaltknarre 1/2″ - S.161 Steckschlüssel 1/2″: S - Steckschlüssel 1/2″, 12-Kant, zöllig - 3/8' - 7/16' - 1/2' - 9/16' - 19/32' - 5/8' - 21/32' - 11/16' - 3/4' - 25/32' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 31/32' -1' - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4
  • S.LA - Langer Steckschlüssel 1/2″, 12-Kant, zöllig - 1/2' - 9/16' - 5/8' - 3/4' - 13/16' - 7/8' - 15/16' - 1' - 1'1/16 - 1'1/16 - 1'1/8 - 1'1/4
  • Schraubeinsätze Serie 2: ED.2 - Standard-Schraubeinsatz Serie 2 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 5/16 PZ3 L 32 mm ED.2 - Standard-Schraubeinsatz Serie 2 für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben - 5/16 PZ4 L 32 mm
  • Impact-Schraubeinsätze Serie 3: ENS.3 - Impact-Schraubeinsätze Serie 3 für Schlitzschraube - 2,5 mm ENS.3 - Impact-Schraubeinsätze Serie 3 für Schlitzschraube - 2,5 mm
  • Antriebselement(e) 1/2'': Universal-Kardangelenk 1/2″ - S.240A
  • Umlenkstück 1/2″ - S.234
  • Langer Gelenkgriff 1/2″ - S.141A
  • Gleitgriff 1/2″ - S.120A
  • S - Adapter für Steckschlüssel 1/2″ mit Standard-Federring - für Steckschlüssel 1/2'
  • S - 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2″ mit Standard-Federring - für Steckschlüssel 5/16'
  • S - Verlängerung 1/2″ - L 130 mm
  • S - Verlängerung 1/2″ - L 250 mm
  • Kurbel 1/2″ - S.110 Verpackung: Blechkoffer - BT.108
  • Einsatz - PLT.11
  • Bodeneinsatz S.450EP S.450UP - PL.23
  • Oberer Einsatz für S.450UP - PL.25A

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb