• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z S.161B, 33-tl

Artikel-Nr.: S.447ADP
Netto: 397,07 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.447ADP
EAN / GTIN 3662424067693
Herstellernummer S.447ADP
L-Nummer L60130 8953

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 35 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 70
  • L[mm]: 435
  • T[mm]: 270
  • Gewicht in Kilogramm: 5.1

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B
  • 22 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 20 - 21 - 22 - 23 - 24 - 26 - 27 - 28 - 30 - 32 mm
  • 2 Verlängerungen 1/2″: L 130 mm (S.210) - L 250 mm (S.215)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • 1 Gleitgriff 1/2″: S.120A
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2″ mit Standard-Federring - für Steckschlüssel 1/2' - S.236
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/2″ mit Standard-Federring - für Steckschlüssel 5/16' - S.237
  • 4 Standard-Schraubeinsätze Serie 2 - L 30 mm: EH.2 - für Innensechskantschraube, metrisch - 5 - 6 - 8 - 10 mm
  • 2 x Impact-Schraubeinsätze Serie 3 - L 30 mm: ENH.3 - für Innensechskantschraube, metrisch - 12 - 14 mm
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL
  • Warmgeformte Platte L. (420 x 188 mm): PL.L07
  • Gewicht: 5.075 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb