• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2Z S.360 21-tlg

Artikel-Nr.: S.360DBOX1
Netto: 303,98 €
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.360DBOX1
    EAN / GTIN 3148519243420
    Herstellernummer S.360DBOX1
    L-Nummer L60130 5683

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • DBOX Satz mit metrischen 1/2″ 6-Kant-Steckschlüssel

    Merkmal:

    • H[mm]: 58
    • L[mm]: 480
    • Gewicht in Gramm: 3965

    Lieferumfang:

    • 1 x schnelle Umschaltknarre mit Drehgriff S.360 17 x 1/2″ metrische 6-Kant-Steckschlüssel S.H 8 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 21 22 24 27 30 32 mm
    • 2 x 1/2″ Verlängerungen: L 130 mm (S.210) L 250 mm (S.215)
    • 1 x 1/2″ Universal-Kardangelenk: S.240A Bimaterial-Kasten S(L).DBOX1(12) BV.S1NANO

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb