• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 34mm

Artikel-Nr.: S.34
Netto: 13,55 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.34
EAN / GTIN 3148510537559
Herstellernummer S.34
L-Nummer L60130 8125

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 34
  • d [mm]: 37,5
  • d1 [mm]: 44,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 223

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb