• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 32mm

Artikel-Nr.: S.32
Netto: 9,43 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.32
EAN / GTIN 3148510537405
Herstellernummer S.32

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 32
  • d [mm]: 35,1
  • d1 [mm]: 42,5
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 198

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb