• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Drehmomentschluessel 40 - 200 Nm

Artikel-Nr.: S.306-200D
Netto: 389,42 €
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
Produktart Drehmomentschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.306-200D
EAN / GTIN 3148516936448
Herstellernummer S.306-200D
L-Nummer L60130 357

Beschreibung

Beschreibung:

  • Genauigkeit ab Werk: ± 2 %
  • Drehmomentschlüssel mit einer Drehrichtung, die durch Umstecken der Einsätze zum Lösen benutzt werden können
  • Nummeriert, mit Eichzertifikat ISO 6789 geliefert
  • Lieferung im Kunststoffkasten

Merkmal:

  • L [mm]: 515
  • Anschluss: 14 x 18
  • Kasten: BP.D3
  • Leistung [N.m]: 40 - 200
  • Messteilung [N.m]: 1,00
  • Gewicht in Kilogramm: 1,260