• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 29mm

Artikel-Nr.: S.29LA
Netto: 27,21 €
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.29LA
    EAN / GTIN 3148510554754
    Herstellernummer S.29LA
    L-Nummer L60130 4704

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 29
    • d [mm]: 35,0
    • d1 [mm]: 39,0
    • L [mm]: 77
    • L1 [mm]: 27
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 365

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb