• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 28 mm

Artikel-Nr.: S.28H
Netto: 7,77 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.28H
EAN / GTIN 3148510541006
Herstellernummer S.28H
L-Nummer L60130 5528

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 28
  • d [mm]: 30,5
  • d1 [mm]: 37,9
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 175

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb