• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ lang 12-Kant 27 mm

Artikel-Nr.: S.27LA
Netto: 23,82 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.27LA
EAN / GTIN 3148510554556
Herstellernummer S.27LA
L-Nummer L60130 4256

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 36,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 27
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 315

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb