• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 27mm

Artikel-Nr.: S.27
Netto: 7,77 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.27
EAN / GTIN 3148510536903
Herstellernummer S.27
L-Nummer L60130 6237

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 27
  • d [mm]: 29,2
  • d1 [mm]: 36,6
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 19,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 142