• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 6-Kant 23mm, SB

Artikel-Nr.: S.23HPB
Netto: 7,42 €
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.23HPB
    EAN / GTIN 3148515655838
    Herstellernummer S.23HPB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Steckschlüssel
    • Antrieb Innenvierkant 12.7 mm (1/2″)
    • Abtrieb OGV®-Sechskant-Profil
    • SW 23 mm

    Merkmal:

    • A [mm]: 23
    • d [mm]: 27,6
    • d1 [mm]: 31,6
    • L [mm]: 38
    • L1 [mm]: 16,5
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 122

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb