• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Adapter, Umlenkstueck 1/2″ auf 1/2

Artikel-Nr.: S.234
Netto: 28,84 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.234
EAN / GTIN 3148510581002
Herstellernummer S.234
L-Nummer L60130 1611

Beschreibung

Beschreibung:

  • Zur Betätigung schwer zugänglicher Muttern durch Versetzen der Angriffsachse des Schlüssels
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • E [mm]: 15
  • E1 [mm]: 25
  • L [mm]: 65
  • L1 [mm]: 40
  • Gewicht in Gramm: 165

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb