• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 6-Kant 1.3/16

Artikel-Nr.: S.1P3/16H
Netto: 9,08 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.1P3/16H
EAN / GTIN 3148510551456
Herstellernummer S.1P3/16H

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1 3/16
  • d [mm]: 33,0
  • d1 [mm]: 40,4
  • L [mm]: 44
  • L1 [mm]: 20,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 201

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.