• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2Z 12-Kant 19mm, SB

Artikel-Nr.: S.19PB
Netto: 6,79 €
  • Mindestbestellmenge: 5 Stk.
  • Bestellschritt: 5 Stk.
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
    Produktart Steckschlüssel-Einsatz

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer S.19PB
    EAN / GTIN 3148515655197
    Herstellernummer S.19PB

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit
    • schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 19
    • d [mm]: 24,6
    • d1 [mm]: 26,6
    • L [mm]: 36
    • L1 [mm]: 14,0
    • 12-Kant [mm]: 12
    • Gewicht in Gramm: 69

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb