• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant lang 19mm

Artikel-Nr.: S.19LA
Netto: 18,49 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.19LA
EAN / GTIN 3148510553757
Herstellernummer S.19LA
L-Nummer L60130 786

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 19
  • d [mm]: 25,0
  • d1 [mm]: 26,5
  • L [mm]: 77
  • L1 [mm]: 18
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 180

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb