• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/2Z staubdicht

Artikel-Nr.: S.161B
Netto: 53,26 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.161B
EAN / GTIN 3662424065477
Herstellernummer S.161B
L-Nummer L60130 8837

Beschreibung

Beschreibung:

  • Standards: NF ISO 3315, ISO 3315, DIN 3122, ASME B107.10
  • Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen. Dicht gegen Industriestaub
  • Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°. Umkehrung der Drehrichtung durch Drehgriff
  • Äußerst kompakter Kopf
  • Elastomer Bi-Material-Griff: sehr beständig gegen Abrieb und die aggressivsten in der Werkstatt verwendeten Lösungsmittel: SP95, SP98, Diesel, Aceton, Bremsflüssigkeit, Skydrol, Flugzeugöl, Kerosin
  • Loch im Griff: zum Einhaken für das Arbeiten in der Höhe
  • Pflegeleicht: Ersatzteil-Satz S.161B-KIT
  • Ausführung: verchromt.

Merkmal:

  • d[mm]: 38,5
  • d1[mm]: d1[mm]: 18,1/33,1
  • H[mm]: 38,2
  • L[mm]: 260
  • L1[mm]: 244
  • Gewicht in Gramm:409

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb