• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/2 S.161B 19tl PB

Artikel-Nr.: S.161-2P6PB
Netto: 241,96 €
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
Artikelnummer S.161-2P6PB
EAN / GTIN 3662424066276
Herstellernummer S.161-2P6PB

Beschreibung

Beschreibung:

  • Steckschlüsselsortiment 1/2″, 6-Kant, metrisch - 19 Teile

Merkmal:

  • H[mm]: 58
  • L[mm]: 309
  • T[mm]: 188
  • Gewicht in Kilogramm:3.0

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B
  • 16 Nüsse 1/2”, 6-Kant, metrisch: S.H 10 - 11 - 12 - 13 - 14 - 15 - 16 - 17 - 18 - 19 - 21 - 22 - 24 - 27 - 30 - 32 mm
  • 1 Verlängerung 1/2″: L 130 mm (S.210)
  • 1 Kardan 1/2″: S.240A
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M02
  • Gewicht: 2.980 kg.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb