• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre funkenfrei 1/2

Artikel-Nr.: S.155SR
Netto: 445,63 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.155SR
EAN / GTIN 3148518693127
Herstellernummer S.155SR
L-Nummer L60130 8357

Beschreibung

Beschreibung:

  • Spezielle funkenfreie und antimagnetische Berylliumkupferlegierung
  • Die gesamte Mechanik der Umschaltknarre ist aus Berylliumkupfer

Merkmal:

  • A [mm]: 48
  • d [mm]: 17
  • H [mm]: 43,6
  • L [mm]: 245
  • Vierkant [″]: 1/2″
  • Gewicht in Gramm: 690

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Das könnte Sie auch interessieren

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.