• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 1000V VSE 14 mm

Artikel-Nr.: S.14AVSE
Netto: 29,11 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.14AVSE
EAN / GTIN 3148510560373
Herstellernummer S.14AVSE
L-Nummer L60130 8065

Beschreibung

Beschreibung:

  • Isolierung mit Sicherheits-Farbcode

Merkmal:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 22
  • d1 [mm]: 24
  • L [mm]: 52
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb