• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/2″ 12-Kant 11/16

Artikel-Nr.: S.11/16
Netto: 6,39 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer S.11/16
EAN / GTIN 3148510544403
Herstellernummer S.11/16
L-Nummer L60130 6884

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 11/16
  • d [mm]: 22,6
  • d1 [mm]: 24,6
  • L [mm]: 36
  • L1 [mm]: 13,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 71

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb