• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ Torx T25

Artikel-Nr.: RX.25
Netto: 16,99 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RX.25
EAN / GTIN 3148515144554
Herstellernummer RX.25
L-Nummer L60130 3592

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
  • Steckschlüssel R.245
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

Merkmal:

  • A [mm]: 4,40
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 38
  • L1 [mm]: 16
  • Torx [Nr.]: T25
  • Aufsätze: EX.125
  • Nr.: T25
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb