• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - Unterschrank mit 2 Volltüren, schwarz

Artikel-Nr.: RWS2-MBSPPBS
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 679,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
Produktart mobile Werkbank

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RWS2-MBSPPBS
Kopieren
EAN / GTIN 3662424110320
Kopieren
Herstellernummer RWS2-MBSPPBS
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Stanley Black & Decker Deutschland GmbH, Black-&-Decker-Straße 40, 65510 IDSTEIN, Deutschland, www.facom.de

Beschreibung

Beschreibung:

  • Teil des FACOM ROLL Werkstattsystems (RWS2)
  • 2 Türen, Türgriff aus fasergefülltem Polypropylen
  • 1 epoxidharzlackierter Regalboden, höhenverstellbar (in 70mm-Schritten) und mit 50kg belastbar
  • An den Seiten der Schränke kann seitliches JET-Zubehör angebracht werden (JET-LA).
  • Zentralverriegelung, geliefert mit 2 Schlüsseln
  • Sockel RWS2-BASEMBS kann hinzugefügt werden, um eine Höhe von 1.012mm (inkl. Arbeitsplatte) zu erreichen.
  • Schwenkbare Füße JLS2.03 können bei Bedarf hinzugefügt werden, um eine optimale Ausrichtung zu erreichen.
  • Zusätzliches Regal kann hinzugefügt werden RWS2-MBSPP.04N6
  • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech.
  • Farbe: Schwarz RAL 9005

Merkmal:

  • Gesamtabmessungen: L 725 x T 505 x H 817mm (H 982mm durch Hinzufügen des Sockels RWS-BASEMBS)
  • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 33

Direktkauf

Artikel direkt dem Warenkorb hinzufügen:

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Login

Ihre Ansprechperson

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb