• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

ROLL Werkstattsystem RWS2.0 - 2m Werkbank mit Edelstahlarbeitsplatte, schwarz

Artikel-Nr.: RWS2-2MG6DBS
Netto: 1.455,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar
Speditionslieferung
Speditionslieferung

Dieser Sperrgutartikel wird innerhalb Deutschlands und Österreichs per Spedition versendet. Die Zustellung kann sich durch die Spedition verzögern.
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
    Produktart mobile Werkbank

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RWS2-2MG6DBS
    EAN / GTIN 3662424174667
    Herstellernummer RWS2-2MG6DBS

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Unterschrank mit 6 Schubladen: 3 Schubladen à 60mm, 2 Schubladen à 130mm, 1 Schublade à 200mm
    • Vollständig öffnende Schubladen auf kugelgelagerten Teleskopschienen
    • Die Schubladen sind mit einem selektiven Öffnungssystem ausgestattet - Vorgefertigte Schubladenauszüge aus Polypropylen
    • Zentralverriegelung, geliefert mit 2 Schlüsseln, einer davon klappbar
    • Die 60 und 130mm Schubladen können mit Kunst- und Schaumstoffmodulen aus dem FACOM Modular Systemprogramm bestückt werden. Die 200mm Schublade kann auch auch mit Modulen bestückt werden. Optional können auch Trennwände JET2.15 für 60mm Schubladen und JET2.16 für 130mm Schubladen eingesetzt werden.
    • U-förmiger Fuß aus Stahlblech - kann am Boden bestigt werden.
    • Robuste Arbeitsplatte aus 2,5mm verzinktem Stajl, stoßfest und hitzbeständig. 30mm Sicherheitskanten an 3 Seiten, um das Herunterfallen von Werkzeugen zu verhindern. Kanten mit abgerundeter, glatter Kante zur Vermeidung von Verletzungen. - Statische Belastbarkeit: 800kg
    • Einfache und schnelle Montage
    • Struktur aus epoxidbeschichtetem Stahlblech
    • Farbe: Schwarz RAL 9005

    Merkmal:

    • Nutzmaße der Schublade: L 569 x T 421 x H 60/130/200mm
    • Maximale Belastung pro Schublade: 20/25/30kg.
    • Gesamtabmessungen: L 2.000 x T 700 x H 850mm
    • Gewicht Gewicht in Kilogramm: 120
    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb