• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Warnschutz Poloshirt kurzarm Orange M

Artikel-Nr.: RT22ORRM
Netto: 13,12 €
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
Artikelnummer RT22ORRM
EAN / GTIN 5036108128150
Herstellernummer RT22ORRM

Beschreibung

Beschreibung:

Ideal bei warmem Wetter. Der graue Kragen der RT22 lässt Schmutz und Flecken weniger sichtbar werden. Das Polo-Shirt besitzt Reflex-Streifen, damit sie unter allen Bedingungen gesehen werden.

Merkmal:

  • Atmungsaktives Material, das Feuchtigkeit von der Haut ableitet und so den Träger kühl und trocken hält – für ein angenehmes Tragegefüh
  • Hochwertiges, feuchtigkeitsregulierendes Gewebe verbessert das Trocknen und erleichtert die Fleckentfernung
  • Reflexstreifen für gute Sichtbarkeit
  • Gerippter Kragen
  • Hervorragendes Design mit Kontrastkragen und fluoreszierenden Streifen
  • Knopfleiste
  • Großzügige Passform für Tragekomfort
  • Erhältlich ab Größe XS
  • Bis Größe 5XL verfügbar
  • 40+ UPF klassifiziertes Gewebe, das 98% der UV-Strahlen blockiert
  • Zertifiziert nach EN ISO 20471 nach 50x Wäschen
  • Entspricht RIS 3279-TOM für die Bahnindustrie (nur orange)
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN ISO 20471 Class 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE R CLASS 2
  • ANSI/ISEA 107 TYPE P CLASS 2
  • RIS 3279 TOM Issue 2 (Orange Only)
  • AS/NZS 4602.1 Class D/N

Werkstoff:

Obermaterial: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Zusammensetzung des Obermaterials: 100% Polyester, Bird-Eye-Knit
Gewicht der Hülle gm: 175
Gewicht der Hülle oz: 5
Waschen: Max waschen Temperatur 40 ° C, Schonwaschgang; Nicht bleichen; Nicht Trockner geeignet; Hängend trocknen; Nicht bügeln; Nicht chemisch reinigen.; Maximal 50 Wäschen

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb