• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ Sechskant 3 mm

Artikel-Nr.: RT.3
Netto: 14,65 €
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
    Produktart Ratsche

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RT.3
    EAN / GTIN 3148515141003
    Herstellernummer RT.3
    L-Nummer L60130 5562

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
    • Steckschlüssel R.245
    • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

    Merkmal:

    • A [mm]: 3,0
    • d [mm]: 11,3
    • L [mm]: 37
    • L1 [mm]: 15
    • Aufsätze: EH.103
    • Gewicht in Gramm: 18

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb