• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Schraubendreheinsatz 1/4″ Sechskant 2 mm

Artikel-Nr.: RT.2
Netto: 14,77 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RT.2
EAN / GTIN 3148515140907
Herstellernummer RT.2
L-Nummer L60130 1655

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr harter, abnehmbarer Einsatz für höhere Lebensdauer
  • Steckschlüssel R.245
  • glanzverchromt, mit phosphatiertem Bit

Merkmal:

  • A [mm]: 2,0
  • d [mm]: 11,3
  • L [mm]: 37
  • L1 [mm]: 15
  • Aufsätze: EH.102
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb