• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z 1/2Z, 26-tlg

Artikel-Nr.: RSX.427AP
Netto: 451,96 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RSX.427AP
EAN / GTIN 3662424076114
Herstellernummer RSX.427AP
L-Nummer L60130 8971

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B.
  • 6 Torx®-Steckschlüssel, 1/4“: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 Torx®-Steckschlüssel, 1/2“: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 Schraubeinsätze 1/2″ Torx®: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 Schraubeinsatzhalter 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 6 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 für Torx®-Schrauben: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM.
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M24.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm: 2.100

Lieferumfang:

  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/2″: S.161B.
  • 6 Torx®-Steckschlüssel, 1/4“: RTX. E4
  • E5
  • E6
  • E7
  • E8
  • E10.
  • 5 Torx®-Steckschlüssel, 1/2“: STX. E12
  • E14
  • E16
  • E18
  • E20.
  • 5 Schraubeinsätze 1/2″ Torx®: SXM. T27 - T30 - T40 - T45 - T50.
  • 1 Schraubeinsatzhalter 1/4″ - 6,35 mm: AM.H.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 6 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm:
  • EX.1 für Torx®-Schrauben: T8 - T10 - T15 - T20 - T25 - T27.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXM.
  • Warmgeformte Platte M (309 x 188 mm): PL.M24.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb