• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Preisrechnende Waage RPB 3K3DHM, Wägebereich 1500 g; 3000 g, Ablesbarkeit 0,5 g; 1 g

Artikel-Nr.: RPB 3K3DHM
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 285,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RPB 3K3DHM
Kopieren
EAN / GTIN 4045761252165
Kopieren
Herstellernummer RPB 3K3DHM
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Modernes, ergonomisches Design und ein noch kompakteres Gehäuse, das ein effizientes Arbeiten unterstützt und Platz spart
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
  • Rückgeld-Berechnung
  • Speicher (PLU) für 10 Artikelpreise
  • Grundpreis umschaltbar von €/kg auf €/100 g
  • Auto-Clear-Taste: Eingestellter Grundpreis wird bei entlasteter Waage automatisch gelöscht
  • Hohe Mobilität: Dank Akkubetrieb (optional) und kompakter, leichter Bauweise geeignet zum Einsatz an mehreren Standorten
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 15 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 204×263 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 313×263×108 mm
  • Nettogewicht ca. 2,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C