• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4Z Zoll 38-tl

Artikel-Nr.: RL.NANO-U2
Netto: 303,93 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RL.NANO-U2
EAN / GTIN 3148519085457
Herstellernummer RL.NANO-U2
L-Nummer L60130 7067

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sortiment 1/4″ - Antriebselemente, Bits Serie 1, Sechskant-Steckschlüssel, Umschaltknarre , Zollmaße , ultrakompakter Kasten, 38-tlg.

Merkmal:

  • Gewicht in Kilogramm 0.255

Lieferumfang:

  • Umschaltknarre 1/4″: RL.161
  • Steckschlüssel 1/4″ Serie R: 7/32″ - 1/4″- 9/32″- 5/16″ -11/32″ - 3/8″ - 13/32″ - 7/16″ - 1/2″ - 9/16″
  • Bits 1/4″ Serie ES.1TF: 4 - 8 mm
  • Bits 1/4″ EP.1T: PH1 - PH2 - PH3
  • Bits 1/4″ED.1T: PZ1 - PZ2 - PZ3
  • Bits 1/4″ EH.1: 1/4″ - 1/8″ - 3/16″ - 5/32″ - 7/32″
  • Bits 1/4″ EXR.1: TT10 - TT15 - TT20 - TT25 - TT27 - TT30 - TT40
  • Bits 1/4″ EX.1: T8
  • Adapter für Steckschlüssel 1/4″ - 1/4″: ECR
  • Universal-Kardangelenk 1/4″: R.240A
  • Verbindungsstück für Bits 1/4″: R.235
  • Steckgriff 1/4″: R.236C
  • Verlängerungen 1/4″: R.210 - R.206
  • Koffer BV.RNANO-U

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb