• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Umschaltknarre 1/4″ staubdicht

Artikel-Nr.: RL.161
Netto: 46,10 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RL.161
EAN / GTIN 3148519036565
Herstellernummer RL.161
L-Nummer L60130 6107

Beschreibung

Beschreibung:

  • Sehr hohe Lebensdauer unter allen Arbeitsbedingungen
  • Dicht gegen Staub, Industrieschmutz sowie andere Werkstattstäube oder -Flüssigkeiten
  • Mechanismus mit 72 Zähnen für einen Drehwinkel von 5°
  • Umschalthebel mit Anzeige der Drehrichtung
  • Durch das Vollhand-System ist es möglich, beim Anziehen (Lösen) auf den Kopf der Umschaltknarre zu drücken, ohne dabei versehentlich die Drehrichtung umzukehren
  • Ultrakompakter Kopf für den Einsatz auch in engen Arbeitsbereichen
  • Einhaköse im Griff für Arbeiten in der Höhe
  • Außergewöhnlicher Arbeitskomfort auch auf Grund des fließenden Überganges zwischen Metall- und Kunststoffteil

Merkmal:

  • d [mm]: 22,5
  • d1 [mm]: 17,5
  • 20
  • H [mm]: 25
  • L [mm]: 121
  • L1 [mm]: 110
  • Gewicht in Gramm: 80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Formulare

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Prospekte (PDF)

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Aktionen

If you see this, something went wrong, or you disabled javascript

Neue Sachnummer anlegen

Sachnummer ändern

Anhand von Sachnummern können Sie im eShop Ihre internen Artikelnummern hinterlegen.