• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Preisrechnende Waage RIB 10K-3M, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: RIB 10K-3M
Netto: 255,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer RIB 10K-3M
    EAN / GTIN 4045761190320
    Herstellernummer RIB 10K-3M
    L-Nummer L40250 2198

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • Zweitanzeige an der Waagenrückseite
    • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
    • Rückgeld-Berechnung
    • 10 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise
    • Speicher (PLU) für 20 Artikelpreise
    • Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar
    • Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und den Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen
    • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
    • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 294×225 mm
    • Gesamtabmessungen B×T×H 325×340×115 mm
    • Nettogewicht ca. 3,2 kg
    • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb