• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Preisrechnende Waage RIB 10K-3HM, Wägebereich 6 kg; 15 kg, Ablesbarkeit 2 g; 5 g

Artikel-Nr.: RIB 10K-3HM
Kopieren
Preis pro 1 Stück
Netto: 305,00 €
Lieferbar in 1-2 Wochen
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
Produktart Präzisionswaage

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer RIB 10K-3HM
Kopieren
EAN / GTIN 4045761190313
Kopieren
Herstellernummer RIB 10K-3HM
Kopieren
L-Nummer L40250 3262
Kopieren
Hersteller/verantwortliche Person Kern & Sohn GmbH, Ziegelei 1, 72336 BALINGEN, Deutschland, www.kern-sohn.com

Beschreibung

Beschreibung:

  • Hochanzeige hinterleuchtet, Stativhöhe ca. 405 mm, nicht nachrüstbar
  • Drei Displays für Gewichtsanzeige (eichfähig), Grundpreis, Verkaufspreis
  • Rückgeld-Berechnung
  • 10 Direktpreis-Tasten für häufig wiederkehrende Artikelpreise
  • Speicher (PLU) für 20 Artikelpreise
  • Energieverwaltung: Hinterleuchtung aus nach 5 sec, abschaltbar
  • Schmutzabweisende Bauweise durch Wasserrinnen am Gehäuserand und den Dichtungsringen über den oberen Gehäuseeinlässen
  • Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

Merkmal:

  • Große hinterleuchtete LCD-Displays, Ziffernhöhe 18 mm
  • Abmessungen Wägefläche, Edelstahl, B×T 294×225 mm
  • Gesamtabmessungen B×T×H 325×340×405 mm
  • Nettogewicht ca. 3,8 kg
  • Zulässiger Umgebungstemperaturbereich -10 °C/40 °C