• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant duenn 1/2

Artikel-Nr.: RB.1/2
Netto: 8,33 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RB.1/2
EAN / GTIN 3148510533407
Herstellernummer RB.1/2
L-Nummer L60130 6949

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 1/2
  • d [mm]: 16,0
  • d1 [mm]: 16,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb