• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant duenn 11/32

Artikel-Nr.: RB.11/32
Netto: 8,68 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer RB.11/32
EAN / GTIN 3148510533254
Herstellernummer RB.11/32
L-Nummer L60130 6599

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Dünnwandiger für besseren Zugang. Entspricht den Luftfahrtnormen
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 11/32
  • d [mm]: 12,9
  • d1 [mm]: 12,9
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 6,5
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 11

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb