• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Ratschen-Set inkl. Bits 22-tlg.

Artikel-Nr.: R.PE360J22PB
Netto: 185,84 €
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
Produktart Steckschlüssel-Einsatz

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.PE360J22PB
EAN / GTIN 3662424149221
Herstellernummer R.PE360J22PB
L-Nummer L60130 9998

Beschreibung

Beschreibung:

  • Extrem handliche FACOM Pico Box mit gutem Überblick über den Inhalt des Sets
  • Kein Herausfallen der Bits aufgrund von durchdachtem Aufbewahrungssystem, um die Bits zu halten
  • Robuste und ergonomisch ¼” Umschaltknarre mit 360° Drehgriff auch für zweihändigen Einsatz geeignet um ein höheres Drehmoment aufbringen zu können
  • Drehwinkel: 0° mit drehbarem Handgriff
  • 6° bei herkömmlicher Nutzung
  • Feinverzahntes Getriebe mit 60 Zähnen Umschalten per Drehring am Kopf
  • Sicherheitsverriegelung des Steckschlüssels per Knopfdruck
  • Ausführung: satiniert, verchromt

Lieferumfang:

  • EH.103
  • EH.104
  • EH.105
  • EH.106
  • EH.107
  • EP.101T
  • EP.102T
  • EP.103T
  • ED.101T
  • ED.102T
  • ED.103T
  • EXR.110
  • EXR.115
  • EXR.120
  • EXR.125
  • EXR.127
  • EXR.130
  • EXR.140
  • ES.134,5T
  • ES.136,5T
  • ES.148T
  • 1/4″ Adapter Bit
  • 360° Ratsche

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb