• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant lang 8mm

Artikel-Nr.: R.8EL
Netto: 14,25 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.8EL
EAN / GTIN 3148519387612
Herstellernummer R.8EL
L-Nummer L60130 8184

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 8
  • d [mm]: 11.2
  • d1 [mm]: 11.7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 9
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 27

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb