• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant lang 5,5mm

Artikel-Nr.: R.5.5LA
Netto: 12,88 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.5.5LA
EAN / GTIN 3148510512556
Herstellernummer R.5.5LA
L-Nummer L60130 7911

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 5,5
  • d [mm]: 12,0
  • d1 [mm]: 8,10
  • L [mm]: 50,5
  • L1 [mm]: 3,0
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 18

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb