• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 61-tlg

Artikel-Nr.: R.450BP
Netto: 657,97 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.450BP
EAN / GTIN 3662424076107
Herstellernummer R.450BP
L-Nummer L60130 8970

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 13 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 13 lange 6-Kant-Steckschlüssel 1/4″, metrisch: R.LA 3,2 - 4 - 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Flexible Verlängerung 1/4″: L 150 mm (R.216).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Kurbel 1/4″: R.110.
  • 1 Gelenkgriff 1/4″: R.140A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 x Schraubendrehergriff 1/4″, lang: R.227A.
  • 1 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit Standard-Federring für Einsätze 1/4″ - 6,35 mm: R.235.
  • 12 Einsätze - Antrieb 1/4″ - 6,35 mm - L 25 mm + 12 Adapter für Steckschlüssel 1/4″ mit starkem Federring: R.245.
  • ED.1T für Pozidriv®-Kreuzschlitzschrauben: PZ1 - PZ2.
  • ES.1T für Schlitzschrauben: 3,0 - 4,5 - 5,5 - 6,5 - 8,0 mm.
  • EH.1 für metrische Innensechskantschrauben: 3 - 4 - 5 - 6 - 7 mm.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL.
  • Warmgeformte Platte L (410 x 188 mm): PL.L15.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb