• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel-Set 1/4 R.161B, 32-tlg

Artikel-Nr.: R.440AEP
Netto: 449,39 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.440AEP
EAN / GTIN 3662424076084
Herstellernummer R.440AEP
L-Nummer L60130 11530

Beschreibung

Beschreibung:

  • Enthält: 1 Dichte Hochleistungs-Umschaltknarre 1/4″: R.161B.
  • 11 Steckschlüssel 1/4”, 6-Kant, metrisch: R. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • 2 Verlängerungen 1/4″: L 55 mm (R.209) - L 150 mm (R.215).
  • 1 Flexible Verlängerung 1/4″: L 150 mm (R.216).
  • 1 Kardan 1/4″: R.240A.
  • 1 Gleitgriff 1/4″: R.120A.
  • 1 Gelenkgriff 1/4″: R.140A.
  • 1 Schraubendrehergriff 1/4″: R.236A.
  • 1 Schraubendreher für Schlitzschrauben 3,5x75 mm (AN3.5X75).
  • 1 Verstellbare Zange 185 mm (181A.18G).
  • 11 Mikromechanische Gabelschlüssel mit um 15° und 75° abgeschrägten Köpfen, metrisch: 34. 5 - 5,5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10 - 11 - 12 - 13 - 14 mm.
  • Lieferung mit einem Piktogrammblatt zum Personalisieren Ihres Koffers.
  • Leerer Koffer: BP.MBOXL.
  • Warmgeformte Platte L (410 x 188 mm): PL.L14.

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb