• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant 3/8

Artikel-Nr.: R.3/8E
Netto: 4,67 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.3/8E
EAN / GTIN 3148510510682
Herstellernummer R.3/8E
L-Nummer L60130 495

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/8
  • d [mm]: 14,7
  • d1 [mm]: 14,7
  • H3 [mm]: 7,80
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 7,80
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 17,80

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb