• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant lang 3/16

Artikel-Nr.: R.3/16EL
Netto: 12,74 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.3/16EL
EAN / GTIN 3148510510804
Herstellernummer R.3/16EL
L-Nummer L60130 7490

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • Hoher Leistungsstandard, für Verschraubungen in der Luftfahrt geeignet
  • Dünnwandiger für besseren Zugang
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [″]: 3/16
  • d [mm]: 10,9
  • d1 [mm]: 7,7
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 6,0
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 14

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb