• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 12-Kant lang 14 mm

Artikel-Nr.: R.14EL
Netto: 14,78 €
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
Produktart Ratsche

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.14EL
EAN / GTIN 3148519386998
Herstellernummer R.14EL
L-Nummer L60130 8180

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • Lange Steckschlüssel für schwer zugängliche, tief liegende Stellen oder lange Gewinde
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 14
  • d [mm]: 19.3
  • d1 [mm]: 17.9
  • L [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16
  • 12-Kant [mm]: 12
  • Gewicht in Gramm: 68

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb