• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 14mm

Artikel-Nr.: R.14
Netto: 4,49 €
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
Produktart Steckschlüssel

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer R.14
EAN / GTIN 3148510506401
Herstellernummer R.14
L-Nummer L60130 2052

Beschreibung

Beschreibung:

  • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
  • glanzverchromt

Merkmal:

  • A [mm]: 14,0
  • d [mm]: 18,7
  • d1 [mm]: 18,7
  • H3 [mm]: 10
  • L [mm]: 22
  • L1 [mm]: 10,00
  • 6-Kant [mm]: 6
  • Gewicht in Gramm: 26,10

Downloads & Dokumente

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb