• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 12mm

Artikel-Nr.: R.12
Netto: 4,49 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.12
    EAN / GTIN 3148510506203
    Herstellernummer R.12
    L-Nummer L60130 6071

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 12,0
    • d [mm]: 17,0
    • d1 [mm]: 17,0
    • H3 [mm]: 9,50
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 9,50
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 23,20

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb