• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Steckschluessel 1/4″ 6-Kant 10mm

Artikel-Nr.: R.10
Netto: 4,49 €
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
    Produktart Steckschlüssel

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer R.10
    EAN / GTIN 3148510506005
    Herstellernummer R.10
    L-Nummer L60130 777

    Beschreibung

    Beschreibung:

    • OGV®-Profil: mehr Leistung und Sicherheit, schont die Muttern
    • glanzverchromt

    Merkmal:

    • A [mm]: 10,0
    • d [mm]: 14,7
    • d1 [mm]: 14,7
    • H3 [mm]: 7,80
    • L [mm]: 22
    • L1 [mm]: 7,8
    • 6-Kant [mm]: 6
    • Gewicht in Gramm: 17,70

    Downloads & Dokumente

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb