• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Präzisionswaage PWS 8000-1, Wägebereich 8200 g, Ablesbarkeit 0,1 g

Artikel-Nr.: PWS 8000-1
Netto: 1.150,00 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-3 Werktagen
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
    Produktart Präzisionswaage

    Identifikationsnummern & Klassifikationen

    Artikelnummer PWS 8000-1
    EAN / GTIN 4045761311268
    Herstellernummer PWS 8000-1

    Beschreibung

    Beschreibung:

    Hochwertiges Stimmgabel-Wiegesystem für schnelle Anzeige des Wägewerts, punktgenaues Dosieren und hohe mechanische Robustheit
    Edelstahlausführung von Gehäuse und Wägeplatte, dadurch rostfrei und dank glatter Flächen einfach zu reinigen
    Staub- und Spritzwasserschutz IP65 (gemäß EN 60529)
    Libelle und Fußschrauben zum exakten Nivellieren der Waage serienmäßig
    Datenschnittstelle RS-232 zum Anschluss eines Druckers serienmäßig
    Arbeitsschutzhaube im Lieferumfang enthalten

    Merkmal:

    Großes LCD-Display, Ziffernhöhe 16,5 mm
    Abmessungen Wägefläche B×T 190×190 mm, Edelstahl
    Gesamtabmessungen B×T×H 310×205×90 mm
    Nettogewicht ca. 3,0 kg
    Zulässiger Umgebungstemperaturbereich 10 °C/30 °C

    Downloads & Dokumente

    Passende Produkte

    Zubehör

    Services & Produktberater

    Direktkauf

    Anmelden in Ihrem Konto

    Sie sind Neukunde?

    Im Warenkorb

    Zum Warenkorb
    Zum Warenkorb