• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

Kopfhalter mit Gitter-Visier Schwarz

Artikel-Nr.: PW93BKR
Netto: 11,84 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW93BKR
EAN / GTIN 5036108171798
Herstellernummer PW93BKR

Beschreibung

Beschreibung:

Das Gitter-Visier mit PP Kopfhalter ist der perfekte Schutz gegen herumfliegende Partikel. Der Drehrad-Verschluß ist leicht zu bedienen. Ersatz Visier verfügbar (PW94).

Merkmal:

  • Stirnschutz mit Edelstahl-Drahtgittervisier
  • Für einen Aufprallschutz mit geringer Energie
  • Drehrad zur Größenverstellung
  • Weiches Schweißlerderband inkusive
  • Ersatzvisier vorhanden
  • Einfacher und sicherer Visierwechsel
  • CE zertifiziert
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 1731 (F)

Werkstoff:

Werkstoff: Verzinkter Kohlenstoffstahl; Polypropylen; Nylon;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb