• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

PW Anstoßkappe mit kurzem Schild Marine

Artikel-Nr.: PW89NAR
Netto: 8,48 €
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
Artikelnummer PW89NAR
EAN / GTIN 5036108261307
Herstellernummer PW89NAR
L-Nummer L01840 496

Beschreibung

Beschreibung:

Ohne Abstriche bei Leistung und Schutz zu machen, bietet der kurze Schirm dieser Anstoßkappe den Vorteil, dass sie leichter zu tragen und besser sichtbar ist. Scheitellänge nur 3 cm. Mit Klettverschluss größenverstellbar.

Merkmal:

  • Kurzer Schirm (3cm) für bessere Sichtbarkeit
  • innere ABS-Schale und weiches Polster für Schockdämpfung
  • hohe EVA Dichte schützt und gibt Komfort für den Träger
  • Klettband für sicheren Halt
  • Gepolsterte Kopfbügel für Komfort
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • CE zertifiziert
  • UKCA gekennzeichnet

Norm:

  • EN 812

Werkstoff:

Werkstoff: Baumwolle; ABS; EVA-Schaum;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb