• Dieses Produkt ist nur für Geschäftskunden verfügbar.

BizWeld Plus Ersatzscheibe Klar

Artikel-Nr.: PW66CLR
Netto: 3,12 €
auf Anfrage
Lieferbar in 1-2 Wochen
{0} Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

Stückpreis inkl. MwSt.
  • Scheibenmaterial: Polycarbonat
Bitte beachten Sie die Lieferzeit und eingeschränkte Beratung:
Diesen Artikel bestellen wir für Sie direkt beim Hersteller, da er nicht Bestandteil unseres Hauptsortiments ist und somit nicht bei uns auf Lager liegt. Infos

Auf die Merkliste setzen

Dieses Produkt teilen

oder kopieren Sie diesen Link

Produktdetails

Technische Daten

Serie BizWeld
Scheibenmaterial Polycarbonat
Produktart Brillenglas

Identifikationsnummern & Klassifikationen

Artikelnummer PW66CLR
EAN / GTIN 5036108259960
Herstellernummer PW66CLR

Beschreibung

Beschreibung:

Außenscheibe für den BizWeld Plus Schweißerhelm. VE 5 Stück. Dimension: 114 x 90 mm.

Merkmal:

  • Ersatz-Frontscheiben für Schweißerhelm PW65
  • Verkauf im 5er-Pack
  • Verkaufsverpackung als Präsentationsunterstützung
  • Individuelle Verpackung für Verkaufsautomaten
  • CE zertifiziert

Norm:

  • EN 166 (1 F)

Werkstoff:

Werkstoff: Polycarbonat;

Services & Produktberater

Direktkauf

Anmelden in Ihrem Konto

Sie sind Neukunde?

Im Warenkorb

Zum Warenkorb
Zum Warenkorb